Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service Bundhose Stretch dunkel olivegrün/schwarz Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Service Bundhose Stretch dunkel olivegrün/schwarz
Service Bundhose Stretch dunkel olivegrün/schwarz
Service Bundhose Stretch dunkel olivegrün/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla145918454599C58
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     145918454599C58
EAN/GTIN:
     7330509646021
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Einsätze im Schritt, an den Knien und am Gesäß
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • D-Ring am Bund
  • Seitentaschen
  • Gesäßtaschen
  • Handytasche innen
  • Beintasche mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fasergewicht:
166 g/m²
Größe:
58
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Schwedische Größe:
58
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 83,05*
€ 105,66*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 76,07*
€ 108,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,72*
€ 129,3768
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,62*
€ 125,6878
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,42*
€ 119,4998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,14*
€ 109,6466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,30*
€ 103,887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,07*
€ 90,5233
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
145918454599C44
ab € 75,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.