| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla145911469899C58 Herst.-Nr.: 145911469899C58 EAN/GTIN: 7330509486375 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
- Kleidungsstück vorgewaschen
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- D-Ring am Bund
- Seitentaschen
- Gesäßtaschen
- Handytasche innen
- Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 250 g/m² | Größe: | 58 | Material: | 75% Baumwolle, 25% Polyamid | Schwedische Größe: | 58 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 100,31* | € 125,61* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 91,63* | € 129,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|