| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla145618458699C52 Herst.-Nr.: 145618458699C52 EAN/GTIN: 7330509617939 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - reflektierende Details am Bein
- Stretch Stoff über der Vorderseite, an der Passe, an der Vorder- und Rückseite der Knie und im Schritt
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Beinabschluss mit CORDURA®-Verstärkung
- CORDURA®-verstärkt an den Knien
- Metallknopf
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Gummizug an der Taille
- D-Ring
- Seitentaschen
- Gesäßtaschen
- Dokumententasche
- Handytasche innen
- Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 166 g/m² | Größe: | 52 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Schwedische Größe: | 52 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 87,83* | € 111,04* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 79,82* | € 113,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|