| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla143911419999D124 Herst.-Nr.: 143911419999D124 EAN/GTIN: 7330509810231 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Metall-Reißverschluss im Schritt
- verdeckte Knöpfe
- Schrittnaht als Zweifachnaht
- Blåkläder-Stick hinten
- Gesäßtaschen
- Beintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh, Beintasche mit Stift- und Messertasche, innenliegende Zollstocktasche
- Seitentaschen
- Kniepolstertaschen innenliegend
- Münzfach
- reflektierende Details am Bein
- 2-Wege-Stretch, kratzfrei
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 340 g/m² | Größe: | 31 | Material: | 55% Baumwolle,15% Polyamid,30% Polyester | Norm EN: | EN 14404 | Schwedische Größe: | 124 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 90,97* | € 134,01* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 98,24* | € 137,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|