| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla143911418900D88 Herst.-Nr.: 143911418900D88 EAN/GTIN: 7330509652237 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - reflektierende Details am Bein
- Kratzer frei
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Schrittnaht als Zweifachnaht
- Kleidungsstück vorgewaschen
- verdeckte Knöpfe
- Metall-Reißverschluss im Schritt
- Blåkläder-Stick hinten
- Kniepolstertaschen innenliegend
- Seitentaschen
- Gesäßtaschen
- Münzfach
- Beintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh, Beintasche mit Stift- und Messertasche, innenliegende Zollstocktasche
- 55% Baumwolle, 15% Polyamid, 30% Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 340 g/m² | Größe: | 22 | Material: | 55% Baumwolle, 30% Polyester | Schwedische Größe: | 88 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 106,66* | € 133,61* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 97,78* | € 138,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|