| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla142216454599C46 Herst.-Nr.: 142216454599C46 EAN/GTIN: 7330509734193 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 4-Wege-Stretch, kratzfrei, Mesh-Einsatz an der Kniekehle
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Metallknöpfe, verdeckte Knöpfe
- Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
- gute Oberflächen für Veredelung
- Oberschenkeltasche mit Reißverschluss, Beintasche links mit Patte und verdecktem Magnetknopf und innenliegender Handytasche aus Mesh
- innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche
- Zollstocktasche mit Messer- und Stifttasche
- CORDURA®-verstärkte Taschen, CORDURA®-verstärkte Beinenden
- verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen, Gummizug am Beinabschluss
- schwarz reflektierende Details
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 92% Polyamid, 8% Elasthan | Schwedische Größe: | 46 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 114,92* | € 143,42* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 105,29* | € 149,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|