Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil Bundhose 1407 marineblau Gr. 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profil Bundhose 1407 marineblau
Profil Bundhose 1407 marineblau
Profil Bundhose 1407 marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla140718008900D100
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     140718008600D100
EAN/GTIN:
     7330509346167
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Metallknöpfe
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Gesäßtaschen mit Balg, Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Zollstocktasche
  • Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
25
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Schwedische Größe:
100
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 51,40*
€ 63,68*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 46,94*
€ 68,79*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,79*
€ 81,8601
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,92*
€ 79,6348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,77*
€ 74,6963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55*
€ 70,8645
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,05*
€ 63,1295
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,94*
€ 55,8586
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
140718008900C42
ab € 47,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.