Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose 1406 schwarz/grau Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose 1406 schwarz/grau
Bundhose 1406 schwarz/grau
Bundhose 1406 schwarz/grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla140618609994C46
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     140618609994C46
EAN/GTIN:
     7330509167748
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Verstärkung
  • CORDURA®-verstärkt an den Knien
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • Kniepolstertaschen
  • Gesäßtasche mit Patte
  • Seitentasche mit Kontraststreifen
  • Handytasche
  • Zollstocktasche
  • Beintasche mit Balg, Patte und dreigeteilter aufgenähter Stifttasche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
46
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Schwedische Größe:
46
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 73,22*
€ 88,22*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 66,77*
€ 95,51*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,51*
€ 113,6569
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,77*
€ 111,5863
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,38*
€ 103,9822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,81*
€ 97,3539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,50*
€ 92,225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,77*
€ 79,4563
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
140618609994C44
ab € 66,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.