Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Träger-Anschlagklemme 440 x 100 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Träger-Anschlagklemme 440 x 100 x 45 mm
Träger-Anschlagklemme 440 x 100 x 45 mm
Träger-Anschlagklemme am Träger
Artikel-Nr.:
     415AS-artex4004
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     4004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Anschlagpunkt
absturzsicherung anschlagpunkt

Produktbeschreibung:

  • nach EN 795 Klasse A
  • Zulassung für eine Person
  • Material: Aluminium
  • für Trägerbreiten von: 95 bis 400 mm
  • Maße: 440 x 100 x 45 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Typ:
Anschlageinrichtung
Weitere Suchbegriffe: Anschlag-Laufwagen, Artex, Rohrhaken, Spannelement, Teleskopstange, Träger-Anschlagklemme, Türtraverse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,58*
€ 283,9102
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,83*
€ 277,0677
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,99*
€ 249,8881
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,47*
€ 226,6593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,90*
€ 205,751
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
4221
ab € 220,15*
Ähnlich
Artex
10007
ab € 3,17*
Ähnlich
Artex
11042
ab € 30,20*
Ähnlich
Artex
4220
ab € 213,59*
Ähnlich
Artex
4010
ab € 240,47*
Ähnlich
Artex
3441
ab € 33,48*
Ähnlich
Artex
3442
ab € 35,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.