Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch gummiert 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415AS-artex10007
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     10007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschlauch
schutzschlauch 500mm
schutzschlauch

Produktbeschreibung:

  • Gewebeschutzschlauch gummiert zum nachträglichen Anbringen auf Bandschlingen bis 27 mm Breite
Weitere Informationen:
Länge:
0,5 m
Typ:
Anschlageinrichtung
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherungen, Anschlagschlinge, Anschlagseil, Artex, Bandschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 19.500 Stück
Mindestbestellmenge: 39 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 39 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
ab 78 Stück
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Stück
ab 117 Stück
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Stück
ab 156 Stück
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Stück
ab 195 Stück
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Stück
ab 390 Stück
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Stück
ab 19500 Stück
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
1822
ab € 13,36*
Zubehör
Artex
88140
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.