Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernmantelseil 9 mm für Abseilgerät AG


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415AS-artex3551
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     3551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
Kernmantelseil
artex kernmantelseil

Produktbeschreibung:

  • beidseits mit Karabinerhaken
  • Kernmantelseil: 9 mm
  • Gewicht: 60 g/m
Weitere Informationen:
passend für:
Abseilgerät AG
Typ:
Abseilgerät
Weitere Suchbegriffe: kernmantelseil, Abseilspinne, Artex, Auslegerarm, Befestigungsmaterial, Bodenhülse, Schutzhülle, Teleskopstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 29.000 Meter
Mindestbestellmenge: 58 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 58 Meter
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Meter
ab 116 Meter
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Meter
ab 174 Meter
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Meter
ab 232 Meter
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Meter
ab 290 Meter
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Meter
ab 580 Meter
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Meter
ab 29000 Meter
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
3541
ab € 839,65*
Zubehör
Artex
3570
ab € 1.320,84*
Zubehör
Artex
3560
ab € 1.112,51*
Zubehör
Artex
3542
ab € 636,46*
Zubehör
Artex
3510
ab € 382,66*
Zubehör
Artex
3520
ab € 539,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.