| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-artex3541 Herst.-Nr.: 3541 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Windkraftanlagen, Fernmeldetürme und -masten, Arbeiten auf Hochspannungsmasten, Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen, in Anlagen der chemischen Industrie, Führerstände von Kränen und Regalbediengeräten - die nicht über Notabstiege verfügen, Rettung von Fahrgästen aus Seilbahnen und von Personen aus Gebäuden
- nach EN 341 und EN 1496
- konstante Abseilgeschwindigkeit von ca. 0,7 m/sec.durch Fliehkraftbremse
- mit zusätzlicher Rettungshubfunktion, die ein Anheben einer Person ermöglicht
- mit Anschlagkarabiner oben am Gerät
- max. Abseilhöhe bei einer Person: 400 m
- max. Abseillast bei einer Person: 150 kg
- max. Abseilhöhe bei 2 Personen: 100 m
- max. Abseillast bei 2 Personen: 225 kg
Um das Abseil-/Rettungsgerät AG 10 zu Betreiben, wird das Kernmantelseil "artex3551" benötigt. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann seperat dazu bestellt werden. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,4 kg | Typ: | Abseilgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |