Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsgerät AG 10 K Hub A ohne Seil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abseil-/Rettungsgerät AG 10 K Hub A ohne Seil
Abseil-/Rettungsgerät AG 10 K Hub A ohne Seil
Artikel-Nr.:
     415AS-artex3542
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     3542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
Abseil-Rettungsgerät
Abseilrettungsgerät

Produktbeschreibung:

  • Windkraftanlagen, Fernmeldetürme und -masten, Arbeiten auf Hochspannungsmasten, Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen, in Anlagen der chemischen Industrie, Führerstände von Kränen und Regalbediengeräten - die nicht über Notabstiege verfügen, Rettung von Fahrgästen aus Seilbahnen und von Personen aus Gebäuden
  • nach EN 341 und EN 1496
  • konstante Abseilgeschwindigkeit von ca. 0,7 m/sec.durch Fliehkraftbremse
  • mit zusätzlicher Rettungshubfunktion, die ein begrenztes Anheben einer abgestürzten Person ermöglicht
  • max. Abseilhöhe bei einer Person: 200 m
  • max. Abseillast bei einer Person: 150 kg
  • max. Abseilhöhe bei 2 Personen: 100 m
  • max. Abseillast bei 2 Personen: 225 kg

Um das Abseil-/Rettungsgerät AG 10 zu Betreiben, wird das Kernmantelseil "artex3551" benötigt. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann seperat dazu bestellt werden.

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Typ:
Abseilgerät
Weitere Suchbegriffe: artex abseilgerät, abseil rettungsgerät, Absturzsicherungen, AG 10, AG 10 Hub, AG 10 K, Artex, Rettungsgerät, Rettungsgurt, Rettungskorbtrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,73*
€ 974,2887
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,03*
€ 940,1357
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,39*
€ 854,8841
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,03*
€ 786,6257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,28*
€ 755,9832
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
3551
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.