Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontale Anschlageinrichtung Typ AE 320, mit Gurtband 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizontale Anschlageinrichtung Typ AE 320, mit Gurtband 20 m
Horizontale Anschlageinrichtung Typ AE 320, mit Gurtband 20 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex2161
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     2161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Horizontale Anschlageinrichtung
horizontale anschlageinrichtung

Produktbeschreibung:

  • nach EN 795, Klasse B
  • Anschlageinrichtung zur horizontalen Befestigung aus Gurtband mit Ratsche zur stufenlosen Längeneinstellung
  • max. freie Spannweite 20 m
  • beidseits mit Stahlkarabinern mit Trilock zur Befestigung in geeigneten Anschlagösen
  • gleichzeitige Sicherung von bis zu 3 Personen
  • fest angenähte Schutz- und Transporttasche
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,2 kg
Gurtbandlänge:
20 m
Typ:
Anschlageinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,87*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 154,75*
€ 184,1525
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,91*
€ 177,2029
pro Stück
ab 6 Stück
€ 145,09*
€ 172,6571
pro Stück
ab 8 Stück
€ 141,28*
€ 168,1232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,62*
€ 154,2478
pro Stück
ab 20 Stück
€ 126,48*
€ 150,5112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 113,87*
€ 135,5053
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
2160
ab € 107,58*
Ähnlich
Artex
2113
ab € 126,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.