Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontale Anschlageinrichtung Typ AE 320, mit Gurtband 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizontale Anschlageinrichtung Typ AE 320, mit Gurtband 10 m
Horizontale Anschlageinrichtung Typ AE 320, mit Gurtband 10 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex2160
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     2160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Horizontale Anschlageinrichtung
horizontale anschlageinrichtung

Produktbeschreibung:

  • nach EN 795, Klasse B
  • Anschlageinrichtung zur horizontalen Befestigung aus Gurtband mit Ratsche zur stufenlosen Längeneinstellung
  • max. freie Spannweite 20 m
  • beidseits mit Stahlkarabinern mit Trilock zur Befestigung in geeigneten Anschlagösen
  • gleichzeitige Sicherung von bis zu 3 Personen
  • fest angenähte Schutz- und Transporttasche
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Gurtbandlänge:
10 m
Typ:
Anschlageinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,00*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 148,72*
€ 176,9768
pro Stück
ab 4 Stück
€ 141,22*
€ 168,0518
pro Stück
ab 6 Stück
€ 137,59*
€ 163,7321
pro Stück
ab 8 Stück
€ 133,97*
€ 159,4243
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,49*
€ 145,7631
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,36*
€ 142,0384
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
2113
ab € 126,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.