Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontale Anschlageinrichtung Typ ASK 8, mit Seil 19 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizontale Anschlageinrichtung Typ ASK 8, mit Seil 19 m
Horizontale Anschlageinrichtung Typ ASK 8, mit Seil 19 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex2119
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     2119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Horizontale Anschlageinrichtung
horizontale anschlageinrichtung

Produktbeschreibung:

  • nach EN 795, Klasse B und C
  • Anschlageinrichtung zur horizontalen Befestigung auf Flach- und geneigten Dächern aus Kernmantelseil in Signalfarbe
  • einseits fest eingenähter Alu-Karabiner mit Schraubsicherung, andererseits Seilklemme ASK 8 mit Karabinerhaken nach EN 362 als Spannelement
  • lose aufgezogene Alu-Schraub-Karabiner zum Anschlagen an Zwischenhalterungen
  • max. Feldabstand von 20,0 m zwischen zwei End- bzw. Zwischenankern
  • Kernmantelseil: 14 mm
  • gleichzeitige Sicherung von bis zu 4 Personen an einem Seil
  • bei 13 m Seil: Anzahl lose Karabiner: 1
  • bei 19 m Seil: Anzahl lose Karabiner: 2
  • bei 25 m Seil: Anzahl lose Karabiner: 3
  • bei 31 m Seil: Anzahl lose Karabiner: 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Gewicht:
4,2 kg
Seillänge:
19 m
Typ:
Anschlageinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,99*
€ 227,2781
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,59*
€ 224,4221
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,30*
€ 202,657
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,29*
€ 182,4151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,78*
€ 163,9582
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
2160
ab € 107,92*
Ähnlich
Artex
2113
ab € 125,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.