Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt AX 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffanggurt AX 11
Auffanggurt AX 11
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1011
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt

Für alle Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen ist ein geeigneter Auffanggurt in einem Auffangsystem zu verwenden. Bei der Auswahl des richtigen Auffanggurtes muss bereits entschieden werden, ob dieser lediglich als Absturzsicherung dienen soll, ob ein Kombinationsauffanggurt mit einem integrierten Haltegurt nach EN 358 oder ein Sitzgurt nach EN 813 benötigt wird.

Produktbeschreibung:

  • gut geeignet für Auffangsysteme
  • bedingt geeignet für Rettungsysteme
  • nach EN 361
  • Auffangösen hinten - geeignet dynamische Fallbeanspruchungen aufzunehmen (freier Fall) sowie für Haltezwecke zulässig
  • Schultergurte
  • Brustgurt
  • Rückenverteilerplatte mit Auffangöse
  • Längeneinstellung Schultergurte
  • Durchsteckverschlüsse und Längeneinstellung Beingurte
  • Sitzgurt
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Tragkraft:
140 kg
Typ:
Auffanggurt
Weitere Suchbegriffe: auffanggurte artex, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt en358, Absturzsicherungen, Artex, Auffanggurte, AX 11, AX 20, AX 21, AX 22, AX 40, AX 45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,84*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 49,64*
€ 59,0716
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,80*
€ 56,882
pro Stück
ab 12 Stück
€ 46,58*
€ 55,4302
pro Stück
ab 16 Stück
€ 45,35*
€ 53,9665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 40,19*
€ 47,8261
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 35,84*
€ 42,6496
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
989
ab € 17,53*
Zubehör
Artex
1005
ab € 7,52*
Zubehör
Artex
1008
ab € 9,18*
Zubehör
Artex
993
ab € 8,34*
Zubehör
Artex
997
ab € 17,54*
Zubehör
Artex
1002
ab € 19,22*
Zubehör
Artex
1006
ab € 43,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.