Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangsystem Stahlbauer-Set, mit Seil 1,5 m


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Auffangsystem Stahlbauer-Set, mit Seil 1,5 m
Auffangsystem Stahlbauer-Set, mit Seil 1,5 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex19000
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     19000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
absturzsicherungsset

Dieses Auffangsystem, nach EN 363, ist speziell für Stahlbauer konzipiert. Die nur 0,8 m lange Anschlagschlinge sorgt für ein besseres Handling auf engem Raum. Auch für Glasreiniger ist dieses Set bestens geeignet. Das Auffangsystem ist für den vertikalen und horizontalen Einsatz zugelassen.

Lieferumfang:

  • Auffanggurt AX 11
  • kantengeprüftes Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer aus Kernmantelseil 12 mm und Stahl-Einhandkarabiner FS51
  • Anschlagschlinge 0,8 m lang
  • im Rucksack
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Seillänge:
1,5 m
Typ:
Auffangsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,15*
  
Preis gilt ab 1.000 Sätze
Mindestbestellmenge: 2 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 131,86*
€ 156,9134
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 126,32*
€ 150,3208
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 123,08*
€ 146,4652
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 119,84*
€ 142,6096
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 110,05*
€ 130,9595
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 104,54*
€ 124,4026
pro Satz
ab 1000 Sätze
€ 96,15*
€ 114,4185
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
19054
ab € 422,24*
Ähnlich
Artex
19005
ab € 102,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.