Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmittel für Haltegurte ASK 8, mit Seil, Karabiner FS 51, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmittel für Haltegurte ASK 8, mit Seil, Karabiner FS 51, 2 m
Verbindungsmittel für Haltegurte ASK 8, mit Seil, Karabiner FS 51, 2 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex11852
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     11852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Haltegurt

Verbindungsmittel für Haltegurte haben die Aufgabe, Personen in absturzgefährdeten Bereichen an Ihrem Arbeitsplatz zu halten und zu stützen. Hierzu wird das Seil um einen Festpunkt geführt und an der zweiten Halteöse des Sicherungsgurtes befestigt. Somit kann man mit beiden Händen arbeiten. Des weiteren kann das Verbindungsmittel direkt an einem geeigneten Anschlagpunkt befestigt werden, um die Rückhaltefunktion zu nutzen. Dabei wird mit Hilfe der Einstellvorrichtung die Länge so gewählt, dass ein Erreichen der Absturzkante ausgeschlossen ist. Verbindungsmittel für Haltegurte benötigen keinen Falldämpfer, da bei korrekter Anwendung eine größere Sturzbelastung ausgeschlossen werden kann.

Produktbeschreibung:

  • nach EN 358
  • Kernmantelseil mit Einhand-Karabiner FS 51
  • Stahl-Oval-Schraub-Karabiner AXOS am Seilkürzer
  • Alu-Trilock-Karabiner am Seilkürzer
  • mit Schutzschlauch 0,5 m
  • Kernmantelseil: 14 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Gewicht:
1,1 kg
Typ:
Verbindungsmittel
Weitere Suchbegriffe: absturzsicherungs-verbindungselement 2m, absturzsicherungs-verbindungselement artex, verbindungsmittel für absturzsicherung, Absturzsicherungen, Artex, Bandfalldämpfer, BFD, Verbindungsmittel, Y-Verbindungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,82*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 109,55*
€ 130,3645
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,12*
€ 125,0928
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,42*
€ 121,8798
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,73*
€ 118,6787
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,29*
€ 109,8251
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,49*
€ 105,3031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 78,82*
€ 93,7958
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
1122
ab € 37,34*
Ähnlich
Artex
11110
ab € 40,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.