Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmittel für Haltegurte ASK 8, mit Seil, Schäkel, Karabiner AXK 10, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmittel für Haltegurte ASK 8, mit Seil, Schäkel, Karabiner AXK 10, 2 m
Verbindungsmittel für Haltegurte ASK 8, mit Seil, Schäkel, Karabiner AXK 10, 2 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex11850
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     11850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Haltegurt

Verbindungsmittel für Haltegurte haben die Aufgabe, Personen in absturzgefährdeten Bereichen an Ihrem Arbeitsplatz zu halten und zu stützen. Hierzu wird das Seil um einen Festpunkt geführt und an der zweiten Halteöse des Sicherungsgurtes befestigt. Somit kann man mit beiden Händen arbeiten. Des weiteren kann das Verbindungsmittel direkt an einem geeigneten Anschlagpunkt befestigt werden, um die Rückhaltefunktion zu nutzen. Dabei wird mit Hilfe der Einstellvorrichtung die Länge so gewählt, dass ein Erreichen der Absturzkante ausgeschlossen ist. Verbindungsmittel für Haltegurte benötigen keinen Falldämpfer, da bei korrekter Anwendung eine größere Sturzbelastung ausgeschlossen werden kann.

Produktbeschreibung:

  • nach EN 358
  • Kernmantelseil mit Alu-Einhand-Karabiner AXK 10
  • verstellbar mit Alu-Seilkürzer ASK 8
  • Alu-Trilock-Karabiner am Seilkürzer
  • mit Schutzschlauch 0,5 m
  • mit Edelstahl-Wirbelschäkel zur zusätzlichen Befestigung des Seilendes an der Halteöse
  • Kernmantelseil: 14 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Gewicht:
1 kg
Typ:
Verbindungsmittel
Weitere Suchbegriffe: Schäkel, absturzsicherungs-verbindungselement 2m, absturzsicherungs-verbindungselement artex, verbindungsmittel für absturzsicherung, Absturzsicherungen, Artex, Bandfalldämpfer, BFD, Verbindungsmittel, Y-Verbindungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,42*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 131,68*
€ 156,6992
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,15*
€ 150,1185
pro Stück
ab 6 Stück
€ 122,91*
€ 146,2629
pro Stück
ab 8 Stück
€ 119,68*
€ 142,4192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,90*
€ 130,781
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,45*
€ 124,2955
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 96,42*
€ 114,7398
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
1184
ab € 91,90*
Ähnlich
Artex
11132
ab € 93,85*
Ähnlich
Artex
11161
ab € 147,17*
Ähnlich
Artex
11157
ab € 72,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.