Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Verbindungsmittel mit BFD, Seil zweisträngig, Karabiner AXK 10/FS 90, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y-Verbindungsmittel mit BFD, Seil zweisträngig, Karabiner AXK 10/FS 90, 1,5 m
Y-Verbindungsmittel mit BFD, Seil zweisträngig, Karabiner AXK 10/FS 90, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex11157
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     11157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer

Die max. Länge dieser Verbindungsmittel beträgt gemäß der EN 354 2,0 m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2,0 m (max. Sturzhöhe = 4,0 m) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis zu 22 kN (ca. 2.200 kg) auftreten. Falldämpfer begrenzen den Fangstoß im Falle eines Absturzes auf einen medizinisch verträglichen Wert von max. 6,0 kN. Der Abbau des Fangstoßes erfolgt durch Aufreißen des Bandfalldämpfers. Hierdurch verlängert sich die Gesamtlänge des Verbindungsmittels. Es ist daher immer auf die Gefahr des Aufschlagens auf tiefer gelegene Bauteile zu achten.

Produktbeschreibung:

  • für Stahlbau, Gerüstbau, Arbeiten auf Trägern, Arbeiten auf Plattformen, Windkraft und Hochregallager
  • nach EN 354/355
  • Kernmantelseil: 12 mm
  • Bandfalldämpfer mit Kernmantelseil zweisträngig
  • auch für den horizontalen Einsatz zugelassen, kantengeprüft
  • Karabinerhaken AXK 10/FS 90 am Bandfalldämpfer und Seil
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Gewicht:
1,6 kg
Seillänge:
1,5 m
Typ:
Verbindungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,45*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 100,96*
€ 120,1424
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,21*
€ 115,6799
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,71*
€ 112,7049
pro Stück
ab 8 Stück
€ 92,23*
€ 109,7537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,40*
€ 101,626
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,91*
€ 96,2829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 72,45*
€ 86,2155
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
1184
ab € 91,04*
Ähnlich
Artex
11132
ab € 93,48*
Ähnlich
Artex
11161
ab € 146,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.