Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmittel für Haltegurte GB 27 R mit Karabiner FS 51/FS 90, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmittel für Haltegurte GB 27 R mit Karabiner FS 510/FS 90, 2 m
Verbindungsmittel für Haltegurte GB 27 R mit Karabiner FS 510/FS 90, 2 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex11193
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     11193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Haltegurt

Verbindungsmittel für Haltegurte haben die Aufgabe, Personen in absturzgefährdeten Bereichen an Ihrem Arbeitsplatz zu halten und zu stützen. Hierzu wird das Seil um einen Festpunkt geführt und an der zweiten Halteöse des Sicherungsgurtes befestigt. Somit kann man mit beiden Händen arbeiten. Des weiteren kann das Verbindungsmittel direkt an einem geeigneten Anschlagpunkt befestigt werden, um die Rückhaltefunktion zu nutzen. Dabei wird mit Hilfe der Einstellvorrichtung die Länge so gewählt, dass ein Erreichen der Absturzkante ausgeschlossen ist. Verbindungsmittel für Haltegurte benötigen keinen Falldämpfer, da bei korrekter Anwendung eine größere Sturzbelastung ausgeschlossen werden kann.

Produktbeschreibung:

  • nach EN 358
  • aus breitem Gurtband
  • verstellbar mittels Reibschnalle bis max. 2,0 m Länge
  • einseits Stahl-Einhandkarabiner FS 51 andere Seite FS 90
  • Gurtbandbreite: 27 mm
Weitere Informationen:
Gurtbandbreite:
27 mm
Gurtbandlänge:
2 m
Typ:
Verbindungsmittel
Weitere Suchbegriffe: haltegurt, Absturzsicherungen, Artex, Bandfalldämpfer, BFD, Verbindungsmittel, Y-Verbindungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,70*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 57,79*
€ 68,7701
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,60*
€ 66,164
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,17*
€ 64,4623
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,74*
€ 62,7606
pro Stück
ab 15 Stück
€ 49,58*
€ 59,0002
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,05*
€ 57,1795
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 41,70*
€ 49,623
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
1184
ab € 91,36*
Ähnlich
Artex
11850
ab € 96,10*
Ähnlich
Artex
11132
ab € 94,27*
Ähnlich
Artex
11161
ab € 147,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.