Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltegurt HG 10 mit Seil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haltegurt HG 10 mit Seil
Haltegurt HG 10 mit Seil
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1080
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haltegurt
artex haltegurt
haltegurt

Der Haltegurt mit einem Verbindungsmittel für Haltegurte dient dazu, den Bewegungsfreiraum soweit einzugrenzen, dass keine absturzgefährdeten Zonen erreicht werden können. Ein Absturz muss unter allen Umständen ausgeschlossen werden können. Grundsätzlich dürfen Haltegurte bzw. seitlich angebrachte Halteösen nicht unter Absturzgefahr eingesetzt werden! Der durch den Haltegurt und das Verbindungsmittel begrenzte Aktionsradius endet vor der Absturzkante.

Produktbeschreibung:

  • nach EN 358
  • Haltegurt aus 45 mm breitem Polyester-Gurtband
  • Rückenstütze und 3 verschiebbare Werkzeugösen
  • 2 seitliche Halteösen
  • mit Kernmantelseil 12 mm, mit Karabiner FS 51
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Gurtbandbreite:
45 mm
Typ:
Haltegurte
Umfang:
90 - 140 cm
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Artex, HG 11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,65*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 69,39*
€ 82,5741
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,74*
€ 79,4206
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,02*
€ 77,3738
pro Stück
ab 12 Stück
€ 63,32*
€ 75,3508
pro Stück
ab 15 Stück
€ 58,57*
€ 69,6983
pro Stück
ab 30 Stück
€ 56,08*
€ 66,7352
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 49,65*
€ 59,0835
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
1074
ab € 31,73*
Ähnlich
Delta Plus Group
HAR25GT
ab € 123,75*
Ähnlich
Artex
989
ab € 17,53*
Ähnlich
Artex
1005
ab € 7,52*
Ähnlich
Artex
1008
ab € 9,18*
Ähnlich
Artex
993
ab € 8,34*
Ähnlich
Artex
997
ab € 17,54*
Ähnlich
Artex
1002
ab € 19,22*
Ähnlich
Artex
1006
ab € 43,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.