Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltegurt HG 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haltegurt HG 10
Haltegurt HG 10
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1074
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haltegurt
artex haltegurt
haltegurt

Der Haltegurt mit einem Verbindungsmittel für Haltegurte dient dazu, den Bewegungsfreiraum soweit einzugrenzen, dass keine absturzgefährdeten Zonen erreicht werden können. Ein Absturz muss unter allen Umständen ausgeschlossen werden können. Grundsätzlich dürfen Haltegurte bzw. seitlich angebrachte Halteösen nicht unter Absturzgefahr eingesetzt werden! Der durch den Haltegurt und das Verbindungsmittel begrenzte Aktionsradius endet vor der Absturzkante.

Produktbeschreibung:

  • nach EN 358
  • Haltegurt aus 45 mm breitem Polyester-Gurtband
  • Rückenstütze und 3 verschiebbare Werkzeugösen
  • 2 seitliche Halteösen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gurtbandbreite:
45 mm
Typ:
Haltegurte
Umfang:
90 - 140 cm
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Artex, HG 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 43,98*
€ 52,3362
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,45*
€ 50,5155
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,37*
€ 49,2303
pro Stück
ab 16 Stück
€ 40,27*
€ 47,9213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,5417
pro Stück
ab 40 Stück
€ 35,87*
€ 42,6853
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 31,73*
€ 37,7587
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
1080
ab € 49,65*
Ähnlich
Delta Plus Group
HAR25GT
ab € 123,75*
Ähnlich
Artex
989
ab € 17,53*
Ähnlich
Artex
1005
ab € 7,52*
Ähnlich
Artex
1008
ab € 9,18*
Ähnlich
Artex
993
ab € 8,34*
Ähnlich
Artex
997
ab € 17,54*
Ähnlich
Artex
1002
ab € 19,22*
Ähnlich
Artex
1006
ab € 43,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.