| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-ZVG30774-00 Herst.-Nr.: 30774-00 EAN/GTIN: 4026899014382 |
| | |
|
| | |
| Der Kittel Z10 secutex® pro ist geeignet für Bau-, Altlasten- oder Asbestsanierung und bei Sprüharbeiten in der Landwirtschaft etc.. Produktbeschreibung: - Kategorie III, Typ 5 + 6, CE 0121
- partikeldichte, begrenzt sprühdichte und antistatische Chemikalien-Schutzbekleidung
- luft- und wasserdampfdurchlässig
- antistatisch
- abriebfest
- fusselfrei
- mit Druckknöpfen
- mit Armgummis
- mit Kragen und 3 Taschen
Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutz-Mantel, Chemikalienschutzkittel, Chemikalienschutzmantel, Säureschutz-Kittel, Säureschutzkittel, ESD Kittel, ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, arbeitskittel weiß, arbeitskittel, Einwegoverall, Einwegschutzkleidung, Overall, Schutzbekleidung, Schutzkittel, Schutzkleidung, ZVG |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,68* | € 8,10* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,50* | € 8,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 405,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|