Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack schwarz 120 Liter (100 mµ) LDPE 700 x 1100 mm, 150 Säcke


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Müllsack 120 Liter schwarz (100 mµ) LDPE 700 x 1100 mm, 150 Säcke
Produktabbildung - Müllsack 120 Liter schwarz (100 mµ) LDPE 700 x 1100 mm, 150 Säcke
Artikel-Nr.:
     4157-904037
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     904037
EAN/GTIN:
     4260476050428
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsack 120 Liter schwarz (100 mµ), 700 x 1100 mm, LDPE, 15 Säcke/Rolle, 10 Rollen/VE, 32 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
70,0 x 110,0 cm
Stück/VE:
150 Müllsäcke
Unterverpackung:
15 x 10 Müllsäcke
VE/Palette:
24 VE
Grammatur:
100 mµ
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 150 Beutel (ab € 0,25607* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,84*
€ 65,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,09*
€ 64,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,55*
€ 61,34
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 50,77*
€ 60,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,89*
€ 58,18
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 48,63*
€ 57,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,12*
€ 56,07
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 46,63*
€ 55,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,41*
€ 45,71
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elos
90466
ab € 21,26*
Ähnlich
Elos
90402
ab € 17,26*
Ähnlich
Elos
420010
ab € 32,33*
Ähnlich
Elos
265000
ab € 27,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.