Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoNatural 1.900, Handtuchrolle, Innenabwicklung, 1-lagig, havana, 20,0 x 33,0 cm, 900 Blatt/Rolle, 6 Rollen/VE, 44 VE/Palette


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - EcoNatural 1.900, Handtuchrolle, Innenabwicklung, 1-lagig, havana, 20,0 x 33,0 cm, 900 Blatt/Rolle, 6 Rollen/VE, 44 VE/Palette
Produktabbildung - EcoNatural 1.900, Handtuchrolle, Innenabwicklung, 1-lagig, havana, 20,0 x 33,0 cm, 900 Blatt/Rolle, 6 Rollen/VE, 44 VE/Palette
Artikel-Nr.:
     4157-852412
Hersteller:
     Lucart
Herst.-Nr.:
     852412
EAN/GTIN:
     3661679524128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

EcoNatural 1.900, Handtuchrolle, Innenabwicklung, 1-lagig, havana, 20,0 x 33,0 cm, 900 Blatt/Rolle, 6 Rollen/VE, 44 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
havana
Format:
20,0 x 33,0 cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Rollen/VE:
6 Rollen
VE/Palette:
44 VE
Grammatur:
1 x 22 g/m²
Rollendurchmesser:
20 cm
Material:
Fiberack
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen, Handtuchrolle, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Putztuchrolle, Wischrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 2,73* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,48*
€ 30,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,20*
€ 29,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,44*
€ 27,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,52*
€ 26,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,09*
€ 26,29
pro Paket
ab 44 Pakete
€ 20,09*
€ 23,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.