Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstücher WYPALL Wettask Wischtücher - Rolle 7753 KC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Reinigungstücher WYPALL Wettask Wischtücher - Rolle 7753 KC
Produktabbildung - Reinigungstücher WYPALL Wettask Wischtücher - Rolle 7753 KC
Artikel-Nr.:
     4157-775300
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     775300
EAN/GTIN:
     5027375053207
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch

WYPALL Wettask Wischtücher - Rolle 7753, Vliestuch, weiß, 15,0 x 30,5 cm, 120 Tücher/Rolle, 6 Rollen/VE, 66 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
15,0 x 30,5 cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Rollen/VE:
6 Rollen
Blatt/Rolle:
120 Blatt
VE/Palette:
66 VE
Grammatur:
1 x 83,0 g/m²
Rollendurchmesser:
14,5 cm
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 27,81334*
€ 38,63167*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,72834*
€ 38,815*
Lager 4157
3 Tage
6
1
pro Paket
€ 7,50*
ab € 135,45*
€ 182,75*
14 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 9,95*
ab € 149,04*
€ 193,02*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 164,73*
€ 212,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,75*
€ 217,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 181,09*
€ 215,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 170,65*
€ 203,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 164,19*
€ 195,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 155,36*
€ 184,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 135,45*
€ 161,19
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 22,575* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.