Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Plus System Toilet Paper, Toilettenpapier, hochweiß, 9,9 x 12,0 cm, 2-lagig, 800 Blatt/Rolle, 36 Rollen/VE, 30 VE/Palette


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     4157-669400
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     6694
EAN/GTIN:
     6414301066940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Katrin Plus System Toilet Paper, Toilettenpapier, hochweiß, 9,9 x 12,0 cm, 2-lagig, 800 Blatt/Rolle, 36 Rollen/VE, 30 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Format:
9,9 x 12,0 cm
Lagenanzahl:
2 Lagen
Rollen/VE:
36 Rollen
VE/Palette:
30 VE
Grammatur:
2 x 15,0 cm
Kerndurchmesser:
4,5 cm
Material:
Zellstoff
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, katrin toilettenpapier 800 blatt/ rolle 36 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, Systemtoilettenpapier, Toilettenpapier für Systemspender
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 5,00*
ab € 68,92*
€ 85,85*
€ 4,95*
ab € 65,65*
€ 85,87*
Lager 4157
11
€ 7,50*
ab € 67,31*
€ 87,46*
2 Tage
24
€ 5,49*
ab € 73,62*
€ 91,24*
4 Tage
50
€ 6,90*
ab € 76,83*
€ 95,21*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 87,46*
€ 104,08
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 85,83*
€ 102,14
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 83,70*
€ 99,60
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 80,88*
€ 96,25
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 77,36*
€ 92,06
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 67,31*
€ 80,10
pro Karton
1 Karton enthält 36 Rollen (ab € 1,86973* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.