Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Plus System Toilettenpapier, 2-lg., 36 x 800 Blatt


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Ansicht Karton
Ansicht Karton
Ansicht Einzelrolle
Artikel-Nr.:
     2717-025-66940
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     66940
EAN/GTIN:
     6414301066940
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
  • Weiches, effektives Qualitäts-Toilettenpapier
  • 2-lagig, weiß
  • Zur Verwendung mit dem Toilettenspender Katrin System (Kapazität für 2 Rollen)
  • Sehr große Rolle á 96 m/800 Blatt
  • 36 Rollen pro Karton
  • Geeignet für Bereiche mit mittlerem bis hohem Verbrauch
  • Kontrollierte Einzelausgabe der Blätter verringert den Verbrauch und verbessert die Hygiene
  • Zertifiziert mit dem EU Ecolabel
Weitere Informationen:
Lagen:
2
Farbe:
Weiß
Anzahl Blätter pro Rolle:
800
Rollenlänge:
96 m
Rollendurchmesser:
13,5 cm
Kerndurchmesser:
4,5 cm
Kartoninhalt:
36 Rollen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
pro Packung
€ 5,00*
ab € 70,08*
€ 87,65*
2 Tage
16
pro Karton
€ 7,50*
ab € 67,06*
€ 87,66*
pro Karton
€ 4,95*
ab € 70,44*
€ 90,88*
1 Tag
26
pro Karton
€ 5,49*
ab € 73,43*
€ 91,68*
Lager 2717
50
pro Karton
€ 6,90*
ab € 76,66*
€ 95,23*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 95,23*
€ 113,32
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 94,62*
€ 112,60
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 91,60*
€ 109,00
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 89,17*
€ 106,11
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 76,66*
€ 91,23
pro Karton
1 Karton enthält 36 Rollen (ab € 2,12945* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.