Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino PureSoft Handtuchpapier V-Falz, 24,0 x 23,0 cm, 2-lagig, nachhaltig aus Kartonage gefertigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Satino PureSoft Handtuchpapier V-Falz, 24,0 x 23,0 cm, 2-lagig, nachhaltig aus Kartonage gefertigt
Produktabbildung - Satino PureSoft Handtuchpapier V-Falz, 24,0 x 23,0 cm, 2-lagig, nachhaltig aus Kartonage gefertigt
Artikel-Nr.:
     4157-277540
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     277540
EAN/GTIN:
     4000735354207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Satino PureSoft Handtuchpapier V-Falz, Falthandtuch, soft beige, 24,0 x 23,0 cm, 2-lagig, 200 Blatt/Pack, 20 Pack/VE, 32 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
soft-beige
Format:
24,0 x 23,0 cm
Blatt/VE:
4000 Blatt
Unterverpackung:
20 x 200 Blatt
VE/Palette:
32 VE
Grammatur:
2 x 18,0 g/m²
Material:
Recycling
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
€ 5,95*
ab € 25,49*
€ 33,69*
1 Tag
41
€ 5,95*
ab € 26,22*
€ 34,11*
Lager 4157
172
€ 7,50*
ab € 27,32*
€ 36,63*
1 Tag
22
€ 5,59*
ab € 30,28*
€ 38,90*
1 Tag
31
€ 4,99*
ab € 31,26*
€ 40,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 32 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
1 Stück enthält 4.000 Blätter (ab € 0,00683* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Satino PurSoft
277570
ab € 23,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.