Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Prestige Handtuchpapier W-Falz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Satino prestige Handtuchpapier W-Falz
Produktabbildung - Satino prestige Handtuchpapier W-Falz
Artikel-Nr.:
     4157-276600
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     27660
EAN/GTIN:
     4000735323234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Satino Prestige Handtuchpapier W-Falz, Falthandtuch, hochweiß, 20,6 x 32,0 cm, 2-lagig, 120 Blatt/Pack, 25 Pack/VE, 40 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Größe:
20,6 x 32,0 cm
Lagenanzahl:
2 Lagen
Stück/VE:
3000 Blatt
Unterverpackung:
25 x 120 Blatt
VE/Palette:
40 VE
Grammatur:
2 x 18,0 g/m²
Material:
Zellstoff
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
101
pro Paket
€ 5,95*
ab € 27,87*
€ 37,23*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 28,91*
€ 39,25*
Lager 4157
116
pro Paket
€ 7,50*
ab € 29,63*
€ 39,49*
2 Tage
74
pro Paket
€ 4,95*
ab € 32,22*
€ 61,82*
5 Tage
101
pro Paket
€ 5,99*
ab € 48,74*
€ 64,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,49*
€ 46,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,21*
€ 46,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,27*
€ 44,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,27*
€ 43,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,67*
€ 42,45
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 34,83*
€ 41,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,63*
€ 35,26
pro Paket
1 Paket enthält 3.000 Blätter (ab € 0,00988* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
990010
ab € 24,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.