Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Prestige Kosmetiktücher Flachbox


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     4157-206450
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     206450
EAN/GTIN:
     4000735323340
Suchbegriffe:
Kosmetiktücher
wepa kosmetiktuch
kosmetiktücher

Kosmetiktuch, hochweiß, 21,0 x 20,5 cm, 2-lagig, 100 Blatt/Box, 40 Boxen/VE, 32 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Format:
21,0 x 20,5 cm
Lagenanzahl:
2 Lagen
Blatt/Box:
100 Blatt
Unterverpackung:
40 x 100 Blatt
VE/Palette:
32 VE
Grammatur:
2 x 14,5 g/m²
Material:
Zellstoff
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kosmetiktuch, Labortuch, Tücher, WEPA prestige, Abschminktücher, Taschentücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,00*
ab € 25,81*
€ 35,75*
Lager 4157
97
€ 7,50*
ab € 25,03*
€ 35,77*
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 35,77*
€ 42,57
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 34,63*
€ 41,21
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 32,41*
€ 38,57
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 31,74*
€ 37,77
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 31,09*
€ 37,00
pro Karton
ab 32 Kartons
€ 29,87*
€ 35,55
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 25,03*
€ 29,79
pro Karton
1 Karton enthält 40 Boxen (ab € 0,62575* pro Box)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.