Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender - Seifen- und Desinfektionsspender mit Edelstahlpumpe 1000 ml, mattsilber, 317 x 94 x 162 mm (H/B/T), Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Spender - Seifen- und Desinfektionsspender mit Edelstahlpumpe 1000 ml, mattsilber, 317 x 94 x 162 mm (H/B/T), Aluminium
Produktabbildung - Spender - Seifen- und Desinfektionsspender mit Edelstahlpumpe 1000 ml, mattsilber, 317 x 94 x 162 mm (H/B/T), Aluminium
Artikel-Nr.:
     4157-122090
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     12209
EAN/GTIN:
     4054009072915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Spender - Seifen- und Desinfektionsspender mit Edelstahlpumpe, mattsilber, 317 x 94 x 162 mm (H/B/T), Aluminium

Weitere Informationen:
Farbe:
mattsilber
Format:
317 x 94 x 162 cm
Stück/VE:
1 Spender
VE/Palette:
182 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, armhebelspender 1000 ml, armhebelspender, Handtuchrollenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Papierspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
46
€ 7,50*
ab € 67,29*
€ 97,72*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 80,36*
€ 103,53*
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
500284
ab € 16,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.