Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier - Katrin Plus Toilet 250, weiß, 9,45 x 12,0 cm, 3-lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Toilettenpapier - Katrin Plus Toilet 250, weiß, 9,45 x 12,0 cm, 3-lagig
Produktabbildung - Toilettenpapier - Katrin Plus Toilet 250, weiß, 9,45 x 12,0 cm, 3-lagig
Artikel-Nr.:
     4157-104872
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     104872
EAN/GTIN:
     4006897104872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Toilettenpapier - Katrin Plus Toilet 250, weiß, 9,45 x 12,0 cm, 3-lagig

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
9,8 x 12,0 cm
Lagenanzahl:
3 Lagen
Blatt/Rolle:
250 Blatt
Rolle/VE:
6 x 8 Rollen
VE/Palette:
30 VE
Grammatur:
3 x 16,5 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3-lagig 250 blatt, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygieneartikel, Hygieneprodukte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9024
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,522*
€ 0,6728*
Lager 4157
9600
48
pro Stück
€ 7,50*
ab € 0,39542*
€ 0,87667*
3 Tage
5040
480
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,77834*
€ 0,94834*
1 Tag
12048
48
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,49771*
€ 1,02771*
1 Tag
9024
48
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,52*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 0,87667*
€ 1,04324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54667*
€ 0,65054
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53667*
€ 0,63864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49667*
€ 0,59104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48667*
€ 0,57914
pro Stück
ab 1584 Stück
€ 0,45542*
€ 0,54195
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39542*
€ 0,47055
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 0,39542* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 42,08016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
104452
ab € 38,79*
Zubehör
Katrin
92384
ab € 39,15*
Zubehör
Metsä
989706
ab € 57,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.