| |
|
| Artikel-Nr.: 415-zvg50073-010 Herst.-Nr.: 50073-010 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Händedesinfektion Curacid® Curaman Plus 100 ml Flasche.Schnellwirkende alkoholische Händedesinfektion mit erhöhter Viruswirksamkeit. Der hohe Anteil an Ethanol (80%) ermöglicht eine sehr gute Wirksamkeit gegen Noro-Viren. Das Desinfektionsmittel ist anwendbar in allen Bereichen der menschlichen Hygiene. Produktbeschreibung: - wirkt bakterizid und fungizid nach EN 1500 entsprechend den Anwendungsempfehlungen des VAH
- Einwirkungszeit 15 Sekunden/3ml
- viruzid nach EN 14476
- auch wirksam gegen MRSA, Norovirus, Adenovirus und Polioviren
- begutachtet nach EN 1500 (hygienische Händedesinfektion)
- begutachtet nach EN 14476 (Viruzide)
- gute Hautverträglichkeit durch hochwertige Rückfetter
Gefahrenhinweis: - H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233 Behälter dicht verschlossen halten.
- P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
- P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 1 l | Typ: | Handdesinfektion |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |