Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe AB-T+N 450/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe AB-T+N 450/2
Diamantscheibe AB-T+N 450/2
Artikel-Nr.:
     415-weber491004
Hersteller:
     WEBER Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     491004
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 450mm

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Universal, Waschbeton, Dachpfannen, armierten Beton, Ziegel, Hartklinker und Basalt
  • für Fugenschneider
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • hohe Diamantkonzentration, gute Schnittgeschwindigkeit, hohe Standzeit
Weitere Informationen:
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
450 mm
Einsatzzweck:
Universal
passend für:
SM 82-3
Segmentbreite:
3,8 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,80*
€ 329,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,89*
€ 310,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,20*
€ 302,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,46*
€ 274,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,95*
€ 262,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,65*
€ 243,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
491002
ab € 113,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.