Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 180 mm, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider 180 mm, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe
Seitenschneider 180 mm, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe
Artikel-Nr.:
     415-vbw587120
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     587120
EAN/GTIN:
     4005887525307
Suchbegriffe:
Seitenschneider
vbw seitenschneider
seitenschneider

Einsatzbereich

  • für Industrie, Handwerk, Haushalt, Werkstatt und Service

Produktbeschreibung

  • VBW 587
  • handgerechte Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzone
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch für Pianodraht
  • Elektrostahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
236 g
Kopflänge:
25 mm
Länge:
180 mm
Norm DIN:
DIN 5749 B
Schneidleistung bei 19 HRc:
3,8 mm
Schneidleistung bei 40 HRc:
3 mm
Schneidleistung bei 48 HRc:
2,5 mm
Schneidleistung bei 59 HRc:
2 mm
Typ:
Seitenschneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 21,84*
€ 30,14*
28 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,80*
€ 30,14*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,46*
€ 31,03*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,73*
€ 33,39*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
587520
ab € 31,78*
Ähnlich
VBW
500010
ab € 32,39*
Ähnlich
VBW
500015
ab € 42,64*
Ähnlich
VBW
500020
ab € 46,43*
Ähnlich
VBW
588670
ab € 21,30*
Ähnlich
VBW
588605
ab € 20,68*
Ähnlich
VBW
588610
ab € 16,33*
Ähnlich
VBW
588615
ab € 17,95*
Ähnlich
VBW
588620
ab € 23,93*
Ähnlich
VBW
588625
ab € 27,99*
Ähnlich
VBW
588205
ab € 23,11*
Ähnlich
VBW
588210
ab € 23,53*
Ähnlich
VBW
588212
ab € 25,31*
Ähnlich
VBW
588215
ab € 26,57*
Ähnlich
VBW
588220
ab € 30,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.