Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABC-Rohrzange X-GRIP 45°, 3 Zoll, 700 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABC-Rohrzange X-GRIP 45°, 3 Zoll, 700 mm lang
ABC-Rohrzange X-GRIP 45°, 3 Zoll, 700 mm lang
Artikel-Nr.:
     415-vbw115025
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     115025
EAN/GTIN:
     4005887271204
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

Produktbeschreibung

  • VBW 115
  • neue, besonders ergonomische Hochleistungs-Konstruktion
  • selbstklemmend am Werkstück, mit deutlich besserer Selbstklemmung als bei großen Wasserpumpenzange
  • sicheres Greifen von Rohren, Flachmaterialien und Verschraubungen durch besondere Maulform
  • drei DIN-Formen in Einem: A, B und C
  • klassische Form
  • antharzit lackiert
  • 45° abgewinkelt
  • komplett geschmiedet, hochwertig vergütet, mit verstärkter Hülse
  • gegen Verlust gesicherte Mutter
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • roter Kunststoffüberzug
Weitere Informationen:
Gewicht:
4180 g
Länge:
700 mm
Norm DIN:
DIN 5234
Spannweite:
3 Zoll
Typ:
Rohrzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
8
Frei Haus
ab € 138,46*
€ 170,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,36*
€ 171,11*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,04*
€ 191,97*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 156,74*
€ 211,58*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,72*
€ 247,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,03*
€ 229,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
115005
ab € 40,75*
Ähnlich
VBW
952005
ab € 28,84*
Ähnlich
VBW
100010
ab € 60,86*
Ähnlich
VBW
87111005
ab € 41,61*
Ähnlich
VBW
87110025
ab € 110,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.