| |
|
| Artikel-Nr.: 415-tsuLSC1.4SF Herst.-Nr.: LSC1.4SF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die LSC 1.4 S ist ein idealer Flaschsauger. Wasser wird bis zu einem Stand von 1 mm problemlos abgesaugt. Durch ein eingebautes Rückschlagventil ist der Einsatz im Schlürfbetrieb möglich. Einsatzbereich: - Fördern von Putzwasser, Pfützen und Schmutzwasser
Produktbeschreibung: - tragbarer und selbstansaugender Flachsauger
- Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
- druckwassergeschützer Schutzkontaktstecker
- mit Außengewinde und Festkupplung Storz C
- obere Auslaßöffung
- Freistromrad semi-vortex
- doppelte innenliegende Gleitringdichtung
- gekapselte Kugellager, wartungsfrei
- Laufrad aus Polyurethan
- Pumpengehäuse aus Polyethylen und Polypropylen
- Saugplatte aus Stahlblech + Polyurethan
- Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
- eingebauter Motorschutz mit Thermofühler in Wicklung
- Induktionsmotor 2-polig, trocken, IP68
- Isolierung Schutzklasse F
- Motorgehäuse aus Aluminiumdruckguß
- Motorwelle aus rostfreiem Stahl DIN 1.4000
- Schlauchanschluß
Produktdaten: - Druckstutzen-D: 25 mm
- Außengewinde: 2 Zoll
- Frequenz: 50 Hz
- Stromart: 1~
- Siebloch-D: 6 mm
- max. Eintauchtiefe: 10 m
- Auslaßöffungs-D: 25 mm
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Dauerbetrieb | Druckanschluss: | 2 Zoll AG | Gewicht: | 12 kg | Kabel: | H07RN-F | Kabellänge: | 20 m | Kupplungen: | Storz | Leistung: | 0,48 kW | maximale Förderhöhe: | 11 m | Nennstrom: | 2,9 A | Nennweite: | C | Schutzklasse: | IP 68 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |