Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckpumpe LH33.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruckpumpe LH33.0
Hochdruckpumpe LH33.0
Artikel-Nr.:
     415-tsuLH33.0
Hersteller:
     TSURUMI 
Herst.-Nr.:
     LH33.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
hochdruckpumpen

Immer tiefere Baugruben erfordern Tauchpumpen mit großer Förderhöhe in verschleißbeständiger Bauweise, die auch hohen Wasserdruck standhalten können.

Einsatzbereich:

  • Fördern von Regenwasser, sandhaltigem Wasser und Grundwasser

Produktbeschreibung:

  • schlanke Bauweise
  • Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
  • obere Auslaßöffung
  • Freistromrad geschlossen
  • doppelte innenliegende Gleitringdichtung
  • gekapselte Kugellager, wartungsfrei
  • Laufrad aus ChromGusseisen
  • Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
  • Pumpengehäuse aus Grauguß GG20 / Sphäroguß GGG45
  • zentrierter Flansch mit Mantelkühlung
  • eingebauter Motorschutz mit Thermoschalter
  • Induktionsmotor 2-polig, trocken, IP68
  • Isolierung Schutzklasse F / B
  • Motorgehäuse aus Grauguß GG20
  • Motorwelle aus rostfreiem Stahl DIN 1.4028
  • Gewindeanschluß, JIS20K-Flansch

Produktdaten:

  • Antrieb: Direktstart
  • Druckstutzen: 3 Zoll AG
  • Frequenz: 50 Hz
  • Stromart: 3~
  • Siebloch-D: 6 mm
  • max. Eintauchtiefe: 25 m

Lieferumfang:

  • Festkupplung Storz
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Druckanschluss:
3 Zoll AG
Gewicht:
42 kg
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
20 m
Kupplungen:
Storz
Leistung:
3 kW
maximale Förderhöhe:
18 m
Nennstrom:
6,5 A
Nennweite:
B
Schutzklasse:
IP 68
Startart:
direkt
Weitere Suchbegriffe: Abpumpen, Absaugen, Brunnenpumpen, Pumpen, Tsurumi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.702,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.308,48*
€ 5.127,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.132,42*
€ 4.917,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.026,46*
€ 4.791,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.920,50*
€ 4.665,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.748,40*
€ 4.460,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.728,55*
€ 4.436,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.702,59*
€ 4.406,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TSURUMI
LH23.0W
ab € 3.713,11*
Ähnlich
TSURUMI
LH25.5W
ab € 6.063,59*
Ähnlich
TSURUMI
LH311W
ab € 11.160,83*
Ähnlich
TSURUMI
LH322W
ab € 20.884,46*
Ähnlich
TSURUMI
LH422
ab € 13.842,98*
Ähnlich
TSURUMI
LH615
ab € 10.152,26*
Ähnlich
TSURUMI
LH619
ab € 14.353,48*
Ähnlich
TSURUMI
LH622
ab € 13.937,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.