Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckpumpe LH322W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruckpumpe LH322W
Hochdruckpumpe LH322W
Artikel-Nr.:
     415-tsuLH322W
Hersteller:
     TSURUMI 
Herst.-Nr.:
     LH322W
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
hochdruckpumpen

Immer tiefere Baugruben erfordern Tauchpumpen mit großer Förderhöhe in verschleißbeständiger Bauweise, die auch hohen Wasserdruck standhalten können.

Einsatzbereich:

  • Fördern von Regenwasser, sandhaltigem Wasser und Grundwasser

Produktbeschreibung:

  • schlanke Bauweise
  • Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
  • obere Auslaßöffung
  • Freistromrad geschlossen
  • doppelte innenliegende Gleitringdichtung
  • gekapselte Kugellager, wartungsfrei
  • Laufrad aus ChromGusseisen
  • Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
  • Pumpengehäuse aus Grauguß GG20 / Sphäroguß GGG45
  • zentrierter Flansch mit Mantelkühlung
  • eingebauter Motorschutz mit Thermoschalter
  • Induktionsmotor 2-polig, trocken, IP68
  • Isolierung Schutzklasse F / B
  • Motorgehäuse aus Grauguß GG20
  • Motorwelle aus rostfreiem Stahl DIN 1.4028
  • Gewindeanschluß, JIS20K-Flansch

Produktdaten:

  • Antrieb: Direktstart
  • Druckstutzen: 3 Zoll AG
  • Frequenz: 50 Hz
  • Stromart: 3~
  • Siebloch-D: 8,5 mm
  • max. Eintauchtiefe: 30 m

Lieferumfang:

  • Festkupplung Storz
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Druckanschluss:
JIS 3 Zoll
Gewicht:
304 kg
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
20 m
Kupplungen:
Storz
Leistung:
22 kW
maximale Förderhöhe:
102 m
Nennstrom:
39 A
Nennweite:
B
Schutzklasse:
IP 68
Startart:
direkt
Weitere Suchbegriffe: Abpumpen, Absaugen, Brunnenpumpen, Pumpen, Tsurumi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.884,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.536,46*
€ 28.008,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.772,31*
€ 27.099,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22.188,41*
€ 26.404,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21.604,50*
€ 25.709,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.892,46*
€ 24.862,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.884,46*
€ 24.852,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TSURUMI
LH23.0W
ab € 3.725,60*
Ähnlich
TSURUMI
LH25.5W
ab € 6.064,39*
Ähnlich
TSURUMI
LH311W
ab € 11.160,81*
Ähnlich
TSURUMI
LH33.0
ab € 3.716,85*
Ähnlich
TSURUMI
LH422
ab € 13.842,98*
Ähnlich
TSURUMI
LH615
ab € 10.153,86*
Ähnlich
TSURUMI
LH619
ab € 14.384,49*
Ähnlich
TSURUMI
LH622
ab € 13.937,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.