| |
|
| Artikel-Nr.: 415-tsuKTZE21.5 Herst.-Nr.: KTZE21.5 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diese Pumpen sind mit zuverlässigen und stabilen Elektroden ausgerüstet - keine beweglichen Teile! Kommt die Elektrode mit Wasser in Kontakt, startet die Pumpe. Sie stoppt nach einer Minute, sobald kein Kontakt mehr mit Wasser besteht. Individuelle Einstellung des Wasserstands. Einsatzbereich: - Fördern von Regenwasser, sandhaltigem Wasser und Grundwasser
Produktbeschreibung: - Baupumpe in Gußausführung
- mit Niveauregler
- Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
- Freistromrad halboffen
- doppelte innenliegende Gleitringdichtung
- gekapselte Kugellager, wartungsfrei
- Laufrad aus ChromGusseisen
- Pumpengehäuse aus Grauguß GG20
- Saugplatte aus Sphäroguß GGG50
- Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
- eingebauter Motorschutz mit Thermoschalter
- Induktionsmotor 2-polig, trocken, IP68
- Isolierung Schutzklasse F
- Motorgehäuse aus Grauguß GG20
- Motorwelle aus rostfreiem Stahl DIN 1.4028
- Gewinde-/Schlauchanschluß
Produktdaten: - Antrieb: Direktstart
- Druckstutzen: 2 ZollAG
- Frequenz: 50 Hz
- Stromart: 3~
- Siebloch-D: 8,5 mm
- max. Eintauchtiefe: 25 m
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Dauerbetrieb | Druckanschluss: | 2 Zoll AG | Gewicht: | 40 kg | Kabel: | Gummi, NSSHÖU | Kabellänge: | 20 m | Leistung: | 1,5 kW | maximale Förderhöhe: | 21,5 m | Nennstrom: | 3,5 A | Schutzklasse: | IP 68 | Startart: | direkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |