| |
|
| Artikel-Nr.: 415-tsuKTZ615 Herst.-Nr.: KTZ615 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Vielfälig einsetzbare Pumpe von hoher Beständigkeit - geeignet für Einsatz auf Baustellen, maximale Eintauchtiefe bis 25 mm. Bei der Entwicklung dieser Serie wurden alle Anforderungen auf der Baustelle berücksichtigt. Das Ergebnis ist eine leistungsstarke Pumpe, die auch harten Einsätzen standhält. Einsatzbereich: - Fördern von Regenwasser, sandhaltigem Wasser und Grundwasser
Produktbeschreibung: - Baupumpe in Gußausführung
- Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
- obere Auslaßöffung (seitlicher Durchfluß)
- Freistromrad semi-vortex
- doppelte innenliegende Gleitringdichtung
- gekapselte Kugellager, wartungsfrei
- Laufrad aus ChromGusseisen
- Pumpengehäuse aus Grauguß GG20
- Saugplatte aus Sphäroguß GGG50
- Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
- eingebauter Motorschutz mit Thermoschalter
- Induktionsmotor 2-polig, trocken, IP68
- Isolierung Schutzklasse F
- Motorgehäuse aus Grauguß GG20
- Motorwelle aus rostfreiem Stahl DIN 1.4028
- Gewinde-/Schlauchanschluß
Produktdaten: - Antrieb: Direktstart
- Druckstutzen: 6 ZollAG
- Frequenz: 50 Hz
- Stromart: 3~
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Dauerbetrieb | Druckanschluss: | 6 Zoll AG | Gewicht: | 146 kg | Kabel: | H07RN-F | Kabellänge: | 20 m | Kupplungen: | Storz | Leistung: | 15 kW | Nennstrom: | 28,3 A | Nennweite: | F | Schutzklasse: | IP 68 | Startart: | direkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |