| |
|
| Artikel-Nr.: 415-tsuKTV2-37H Herst.-Nr.: KTV2-37H EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die KTV-Serie wird aus modernsten Werkstoffen gefertigt, um höchste Verschleißbeständigkeit bei niedrigem Gewicht zu erreichen. Diese Pumpe ist sowohl für dein Einsatz auf Baustellen als auch für feste Installationen geeignet. Einsatzbereich: - Fördern von Regenwasser, sandhaltigem Wasser und Grundwasser
Produktbeschreibung: - Baupumpe in Aluminiumausführung
- Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
- obere Auslaßöffung (seitlicher Durchfluß)
- Freistromrad semi-vortex
- doppelte innenliegende Gleitringdichtung
- gekapselte Kugellager, wartungsfrei
- Laufrad aus Sphäroguß GGG70 und Polyurethan
- Pumpengehäuse aus sythetischem Gummi
- Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
- eingebauter Motorschutz mit Thermoschalter
- Induktionsmotor 2-polig, trocken, IP68
- Isolierung Schutzklasse F
- Motorgehäuse aus Aluminiumdruckguß
- Motorwelle aus rostfreiem Stahl DIN 1.4000 und DIN 1.4028
- Gewinde-/Schlauchanschluß
Produktdaten: - Antrieb: Direktstart
- Druckstutzen: 2 ZollAG
- Frequenz: 50 Hz
- Stromart: 3~
- Siebloch-D: 8,5 mm
- max. Eintauchtiefe: 25 m
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Dauerbetrieb | Druckanschluss: | 3 Zoll AG | Gewicht: | 36 kg | Kabel: | H07RN-F | Kabellänge: | 20 m | Kupplungen: | Storz | Leistung: | 3,7 kW | maximale Förderhöhe: | 33,8 m | Nennstrom: | 7,4 A | Nennweite: | B | Schutzklasse: | IP 68 | Startart: | direkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |