| |
|
| Artikel-Nr.: 415-tsuKRS-43 Herst.-Nr.: KRS-43 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Robuste Schmutzwasserpumpe mit 4-poligem Motor, 1450 U/min, verschleißfest - für den professionellen Einsatz. Einsatzbereich: - Fördern von Regenwasser, sandhaltigem Wasser und Grundwasser
Produktbeschreibung: - Baupumpe in Gußausführung
- Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
- obere Auslaßöffung
- Freistromrad halboffen und geschlossen
- doppelte innenliegende Gleitringdichtung
- gekapselte Kugellager, wartungsfrei
- Laufrad aus Sphäroguß GGG70
- Pumpengehäuse aus Grauguß GG20
- Saugplatte aus Grauguß GG20
- Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
- eingebauter Motorschutz mit Thermoschalter
- Induktionsmotor 4-polig, trocken, IP68
- Isolierung Schutzklasse E / F / B
- Motorgehäuse aus Grauguß GG15 und GG20
- Motorwelle aus rostfreiem Stahl DIN 1.4028
- Gewinde-/Schlauchanschluß
Produktdaten: - Antrieb: Direktstart
- Druckstutzen: 4 ZollAG
- Frequenz: 50 Hz
- Stromart: 3~
- Siebloch-D: 12 mm
- max. Eintauchtiefe: 15 m
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Dauerbetrieb | Druckanschluss: | 4 Zoll AG | Gewicht: | 95 kg | Kabel: | H07RN-F | Kabellänge: | 20 m | Kupplungen: | Storz | Leistung: | 3 kW | maximale Förderhöhe: | 14,8 m | Nennstrom: | 6,5 A | Nennweite: | A | Schutzklasse: | IP 68 | Startart: | direkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |