|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-tsuHSD2.55S Herst.-Nr.: HSD2.55S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Die TSURUMI HD ist eine verschleißfestige einphasige Schlammpumpe mit Rührwerk. Einsatzbereich: - Fördern von sandhaltigem Wasser, Schlamm und Betonit
Produktbeschreibung: - tragbar und verschleißfest
- mit Rührwerk
- Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
- seitliche Auslaßöffung (Spiraldurchfluß)
- Freistromrad semi-vortex
- doppelte innenliegende Gleitringdichtung
- gekapselte Kugellager, wartungsfrei
- Laufrad aus ChromGusseisen
- Pumpengehäuse aus Sphäroguß GGG70
- Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
- eingebauter Motorschutz mit Thermofühler in Wicklung
- Induktionsmotor 2-polig, trocken, IP68
- Isolierung Schutzklasse F
- Motorgehäuse aus Aluminiumdruckguß
- Motorwelle aus rostfreiem Stahl DIN 1.4000
- Gewinde-/Schlauchanschluß
Produktdaten: - Frequenz: 50 Hz
- Stromart: 1~
- Siebloch-D: 10 mm
- max. Eintauchtiefe: 10 m
- Auslaßöffungs-D: 50 mm
Weitere Informationen:  |  | Betriebsart: | Dauerbetrieb | Druckanschluss: | 3 Zoll AG | Gewicht: | 14 kg | Kabel: | H07RN8-F | Kabellänge: | 10 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schmutzwasserpumpen, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, tsurumi baupumpen, pumpen für schmutzwasser, tauchpumpen schmutzwasser, Abpumpen, Absaugen, Baupumpen, Pumpen, Tsurumi |
|  |  |
| |