| |
|
| Artikel-Nr.: 415-tsu80UZ41.5 Herst.-Nr.: 80UZ41.5 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die UZ-Serie verfügt über eine Freistromlaufrad sowie über ein weites Pumpengehäuse, wodurch Verstopfungen durch große oder faserhaltige Feststoffe vermieden werden. Einsatzbereich: - Fördern von kommunalem Abwasser, Wasser und Feststoffen
Produktbeschreibung: - Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
- Freistromrad
- doppelte innenliegende Gleitringdichtung
- gekapselte Kugellager, wartungsfrei
- Laufrad aus Grauguß GG 20
- Pumpengehäuse aus Grauguß GG20
- Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
- eingebauter Motorschutz mit Thermoschalter
- Induktionsmotor 4-polig, trocken, IP68
- Isolierung Schutzklasse E / F
- Motorgehäuse aus Grauguß GG15 und GG20
- Motorwelle aus rostfreiem Stahl DIN 1.4028
- Druckanschluß über JIS10K-Flansch, Innengewinde
Produktdaten: - Antrieb: Direktstart
- Auslaß: 80 mm
- Frequenz: 50 Hz
- Stromart: 3~
- freier Durchgang: 80 mm
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Dauerbetrieb | Drehzahl: | 1450 U/min | Druckanschluss: | 3 Zoll AG | Gewicht: | 66 kg | Kabel: | H07RN-F | Kabellänge: | 10 m | Kupplungen: | Storz | Leistung: | 1,5 kW | maximale Förderhöhe: | 7,5 m | Nennweite: | B | Schutzklasse: | IP 68 | Startart: | direkt |
|
| | |
| | | |
| |