| |
|
| Artikel-Nr.: 415-tsu80U22.2 Herst.-Nr.: 80U22.2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die U-Serie verfügt über eine Freistromlaufrad in einem großen Pumpengehäuse. Dadurch können große Feststoffe verpumpt werden. Einsatzbereich: - Fördern von kommunalem Abwasser, Wasser und Feststoffen
Produktbeschreibung: - Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
- Freistromrad
- doppelte innenliegende Gleitringdichtung
- gekapselte Kugellager, wartungsfrei
- Laufrad aus Grauguß GG 20
- Pumpengehäuse aus Grauguß GG20
- Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
- eingebauter Motorschutz mit Thermoschalter
- Induktionsmotor 2-polig, trocken, IP68
- Isolierung Schutzklasse E / F
- Motorgehäuse aus Grauguß GG15
- Motorwelle aus rostfreiem Stahl DIN 1.4000 und DIN 1.4028
- Druckanschluß über JIS10K-Flansch, Innengewinde
Produktdaten: - Antrieb: Direktstart
- Auslaß: 80 mm
- Frequenz: 50 Hz
- Stromart: 3~
- freier Durchgang: 56 mm
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Dauerbetrieb | Drehzahl: | 2850 U/min | Druckanschluss: | JIS 3 Zoll | Gewicht: | 55 kg | Kabel: | H07RN-F | Kabellänge: | 10 m | Kupplungen: | Storz | Leistung: | 2,2 kW | maximale Förderhöhe: | 19 m | Nennweite: | B | Schutzklasse: | IP 68 | Startart: | direkt |
|
| | |
| | | |
| |