| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanSTST97599-1 Herst.-Nr.: STST97599-1 EAN/GTIN: 3253561975998 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - robuster 30‘‘ Basisschrank (2-türig) mit Stahlrahmen, für eine Gesamtbelastung bis 250 kg
- 20 mm dicke Arbeitsplatte aus Kautschukholz: hochwertig, robust und dank derGewinnung aus nachhaltigem Anbau auch gut für die Umwelt
- enthält einen Regalboden (Maximalbelastung bis 68 kg)
- ein Magnetverschluss hält die Türen geschlossen
- dank des patentierten, faltbaren Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich
- integriertes Verschlusssystem schützt Ihr Eigentum vor unerwünschtem Zugriff
- kann sowohl auf Trockenbau und Mauerwerk als auch auf STANLEY® Trackwalls Schienen montiert werden
Weitere Informationen: | | Breite: | 305 mm | Höhe: | 500 mm | Länge: | 775 mm | Typ: | Werkzeugschrank |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 139,00* | € 175,37* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,94* | € 176,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,06* | € 176,70* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 142,16* | € 177,94* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 147,31* | € 202,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|